Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219927
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
882 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara 8IP
Sriegis M4
Ilgis L 4 mm
Priveržimo momentas 1,2 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 219927
EAN / GTIN 4045197462206
Gamintojo numeris 219927

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį