Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7735, Žingsnis: 4,5mm

Prekės Nr.: 218064 4,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    162,00 € / vnt.
  • Nuo2vnt.
    135,00 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 4,5 mm
Kietlydinys HB7735
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 41 mm
Danga TiAlN
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
tinka sriegiams M14; M16
Pjovimo briaunų skaičius Z 9
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Visas profilis taip
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218064 4,5
EAN / GTIN 4045197447470
Gamintojo numeris 218064 4,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
25
Plienas <60 HRC
H
20
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį