Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.⌀ D / iškyšos ilgis L1: 30/65mm

Prekės Nr.: 218050 30/65
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veik.⌀ D / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veik.⌀ D 30 mm
Iškyšos ilgis L1 65 mm
Koto tipas Weldon kotas
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Vidinis aušinimas taip
Plokštelės dydis 41
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Bendras ilgis Lviso 128,5 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Fiksavimo varžtas 219928
Fiksavimo varžtas 219927
Drožlių griovelių skaičius 3
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Gamintojo numeris 218050 30/65

Aprašymas

Provedení:

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity. Pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį