KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M 26-660

Prekės Nr.: 216700 26-660

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 EN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216700 26-660
EAN / GTIN 2050002046610

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį