KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M 14-6603

Prekės Nr.: 216700 14-6603

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 090204 EN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216700 14-6603
EAN / GTIN 4047109073104
Gamintojo numeris W30 14660.3303

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.
Laisvajam pjovimui yra numatyta papildoma nuožula. Kampas 15°.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį