KOMET® gilintuvas 45° M20

Prekės Nr.: 216600 M20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Gilinimo kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 19 mm
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN M20
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keičiamų plokštelių kiekis 2
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 37 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 1403
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 26-660
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 10IP (2,8 Nm)
Gilinimo kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216600 M20
EAN / GTIN 4047109013032
Gamintojo numeris F10 00101

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 − M20.
Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį