KOMET® gilintuvas 45° M16

Prekės Nr.: 216600 M16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Gilinimo kampas: 90

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 12 mm
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN M16
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keičiamų plokštelių kiekis 2
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 30 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės TO.. 1403
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770 26-660
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239653 10IP (2,8 Nm)
Gilinimo kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Gamintojo numeris F10 00081

Aprašymas

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 − M20.
Būtina sąlyga − stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį