KOMET® gilintuvas M6N

Prekės Nr.: 216660 M6N
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

cilindr. galvučių DIN varžtams M6
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Keičiamų plokštelių kiekis 1
Gilinimo ⌀ D1 H13 11 mm
Mažiausias ⌀ dmin 6,4 mm
maksimalus įgilinimo gylis l 10 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WOEX
Keičiama plokštelė Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 10-010 / 110
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216660 M6N
EAN / GTIN 4047109191310
Gamintojo numeris F10 10031

Aprašymas

Paskirtis:

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį