KOMET Unisix® keičiama plokštelė 10-010

Prekės Nr.: 216910 10-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,78 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W28 Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204
Pavadinimas 10-010
Tipas W28
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BK7935
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Gilintuvui Nr. 216660.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį