KOMET® gilintuvas M12

Prekės Nr.: 216660 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

cilindr. galvučių DIN varžtams M12
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Keičiamų plokštelių kiekis 1
Gilinimo ⌀ D1 H13 20 mm
Mažiausias ⌀ dmin 13 mm
maksimalus įgilinimo gylis l 20 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WOEX
Keičiama plokštelė Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 24-010 / 110
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216660 M12
EAN / GTIN 4047109013131
Gamintojo numeris F10 10060

Aprašymas

Paskirtis:

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


KOMET® gilintuvas  M12

KOMET® gilintuvas M12

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1 1
Bendras ilgis Lviso 100 mm 95 mm 105 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WOEX TO.. 1604 SP.T1204..
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm) 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Koto ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Produkto rūšis Gilintuvas Gilintuvas Gilintuvas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį