{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
cilindr. galvučių DIN varžtams | M16 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 2 | |
Gilinimo ⌀ D1 H13 | 26 mm | |
Mažiausias ⌀ dmin | 17 mm | |
maksimalus įgilinimo gylis l | 21 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | WOEX | |
Keičiama plokštelė Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 | 24-010 / 110 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Produkto rūšis | Gilintuvas |
Produkto numeris | 216660 M16 | |
EAN / GTIN | 4047109013155 | |
Gamintojo numeris | F10 11080 |