KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 24-010

Prekės Nr.: 216850 24-010

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,78 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 414 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 05T304
Pavadinimas 24-010
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216850 24-010
EAN / GTIN 2050001102584

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

Gilintuvui Nr. 216660.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį