KOMET® gilintuvas M8

Prekės Nr.: 216660 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

cilindr. galvučių DIN varžtams M8
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Keičiamų plokštelių kiekis 1
Gilinimo ⌀ D1 H13 15 mm
Mažiausias ⌀ dmin 8,4 mm
maksimalus įgilinimo gylis l 14 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WOEX
Keičiama plokštelė Nr. 216780 − 216910; Nr. 216950 24-010 / 110
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216660 M8
EAN / GTIN 4047109013117
Gamintojo numeris F10 10040

Aprašymas

Paskirtis:

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


KOMET® gilintuvas  M8

KOMET® gilintuvas M8

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
Bendras ilgis Lviso 80 mm 86 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės WOEX SP.T09T3..
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm) 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Koto ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm
Produkto rūšis Gilintuvas Gilintuvas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį