Galinga nuožulų freza 45° 6 mm

Prekės Nr.: 216460 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Cilindrinis kotas
Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
⌀ D 6 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 12,5 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 05T104
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219828 (6IP, 0,6 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216460 6
EAN / GTIN 4045197482150

Aprašymas

Paskirtis:

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 0,6 su geležte Nr. 674252 dyd. 6IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį