Galinga nuožulų freza 45° 20 mm

Prekės Nr.: 216460 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Cilindrinis kotas
Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
⌀ D 20 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 26,7 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SC.. 05T104
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219828 (6IP, 0,6 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216460 20
EAN / GTIN 4045197553065
Gamintojo numeris 216460 20

Aprašymas

Paskirtis:

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 0,6 su geležte Nr. 674252 dyd. 6IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį