SCLT 05T104 su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 216463 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCLT 05T104
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,08 − 0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 1,98 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216463 ALU
EAN / GTIN 4045197658234
Gamintojo numeris 216463 ALU
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1000
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
900
Al >10 % Si
N
550
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį