SCLT 05T104, HB7735, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 216475 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,10 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
812 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SCLT 05T104
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7735
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 1,98 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216475 UNI
EAN / GTIN 4045197482051
Gamintojo numeris 216475 UNI
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
410
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
410
Al >10 % Si
N
280
Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
205
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
95
Ti >850 N/mm²
S
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį