{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
⌀ D | 16 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 22,7 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 05T104 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219828 (6IP, 0,6 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216460 16 | |
EAN / GTIN | 4045197553072 | |
Gamintojo numeris | 216460 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Galinga nuožulų freza 45° 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
439,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 | 45 | 45 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | ne |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 22,7 | 28,3 | 28,8 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 | 16 | 16 |
Produkto rūšis | Nuožulų freza | Nuožulų freza | Nuožulų freza |