{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
⌀ D | 12 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 18,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 24 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SC.. 05T104 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219828 (6IP, 0,6 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197482174 | |
Gamintojo numeris | 216460 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Galinga nuožulų freza 45°, Cilindrinis kotas, ⌀ D: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
379,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Iškyšos ilgis L1 | 24 mm | 37 mm |
Vidinis aušinimas | taip | ne |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 18,5 mm | 23,7 mm |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219828 (6IP, 0,6 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Nuožulų freza | Nuožulų freza |