45° nuožulų freza 8 mm

Prekės Nr.: 216102 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
    Koto tipas su sriegiu
    Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    minimalus įstūmimo ⌀ Dmin 20,4 mm
    maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 20,2 mm
    Iškyšos ilgis L1 14 mm
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    Bendras ilgis Lviso 23 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    Tvirtinimo sriegis M M6
    Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 090308
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Nuožulų freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 216102 8
    EAN / GTIN 4045197469908
    Gamintojo numeris 216102 8

    Aprašymas

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį