SDLT 090308 EN UNI

Prekės Nr.: 216410 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 332 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SDLT 090308 EN
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7535
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216410 UNI
EAN / GTIN 4045197319814
Gamintojo numeris 216410 UNI

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
90
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos keičiamos frezavimo plokštelės, preciziškai apdirbti teigiami drožlialaužiai. Priekiniai ir galiniai paviršiai preciziškai nušlifuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį