45° nuožulų freza, Weldon kotas, ⌀ D: 17,5mm

Prekės Nr.: 216100 17,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
⌀ D 17,5 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 29,8 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 110 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 090308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216100 17,5
EAN / GTIN 4045197429490
Gamintojo numeris 216100 17,5
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį