{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto forma | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
⌀ D | 25 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 37,3 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 27 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 090308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216100 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133472 | |
Gamintojo numeris | 216100 25 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |