{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 17,5 mm | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
minimalus įstūmimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 29,8 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 30 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 090308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 216102 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197469922 | |
Gamintojo numeris | 216102 17,5 |