45° nuožulų freza 33,5 mm

Prekės Nr.: 216102 33,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Nuožulos kampas reversine eiga: 45
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 33,5 mm
Koto tipas su sriegiu
Nuožulos kampas reversine eiga 45 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
minimalus įstūmimo ⌀ Dmin 46 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 45,8 mm
Iškyšos ilgis L1 24 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
⌀ D2 28,7 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Tinkamos keičiamos plokštelės SD.. 090308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216102 33,5
EAN / GTIN 4045197469953
Gamintojo numeris 216102 33,5

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį