{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 28 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 21 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 22 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 2,09 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 6,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215800 12/1 | |
EAN / GTIN | 4045197702647 | |
Gamintojo numeris | 215800 12/1 |