APMT 100305 TR ST1400

Prekės Nr.: 215879 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 266 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 100305 TR
    Tipas ST1400
    Kampo spindulys 0,5 mm
    Kietlydinys HB7515
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,1 mm
    Plokštelės storis 3,5 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215879 ST1400
    EAN / GTIN 4045197554475
    Gamintojo numeris 215879 ST1400

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    440
    Plienas <750 N/mm²
    P
    310
    Plienas <900 N/mm²
    P
    260
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    250
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    230
    INOX <900 N/mm²
    M
    320
    INOX >900 N/mm²
    M
    210
    Ketus (G)
    K
    210
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.
    Skirta ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį