{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,96 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 14,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215800 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133168 | |
Gamintojo numeris | 215800 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza 90° 20/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
261,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
172,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Galinis frezavimas |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 | 20 |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Nuožulos kampas αmax | 0,96 | 0,96 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 14,85 | 14,85 |