Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

Prekės Nr.: 215715 40/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 16..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215715 40/4
EAN / GTIN 4045197410603
Gamintojo numeris 215715 40/4

Aprašymas

Modelis:

Galinė freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
313,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
474,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
227,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
476,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
444,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
frezų naudojimas Kampų frezavimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas Griovelių frezavimas Griovelių frezavimas Galinis frezavimas
Bendras ilgis Lviso 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 16.. SO.. 0836.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 SOMT 09T304 LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 16..
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme su kiauryme su kiauryme su kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį