GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC trumpa 25/7 mm

Prekės Nr.: 215605 25/7
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 0,9 mm
Nuožulos kampas αmax 0,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 21,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215605 25/7
EAN / GTIN 4045197409591
Gamintojo numeris 215605 25/7

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,45 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 6IP.
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC trumpa 25/7 mm

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC trumpa 25/7 mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
436,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
429,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 7 7
Bendras ilgis Lviso 90 115
Koto tipas Weldon kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 25
Koto ⌀ Ds h6 25 20
⌀ D3 23 23
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 48

Tinkami produktai

Plokštelės

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį