{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,9 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,89 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,85 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215605 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409560 | |
Gamintojo numeris | 215605 16/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC trumpa 16/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
320,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 20 | 20 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 14 | 14 |
Nuožulos kampas αmax | 0,89 | 0,89 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12,85 | 12,85 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |