APMT 060204 ER ST1400

Prekės Nr.: 215656 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,98 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
535 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 060204 ER
    Tipas ST1400
    Kampo spindulys 0,4 mm
    Kietlydinys HB7520
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,1 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215656 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601469
    Gamintojo numeris 215656 ST1400

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1100 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    150
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį