{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 37 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 38 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,7 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,19 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 14,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215560 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408853 | |
Gamintojo numeris | 215560 20/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
269,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
176,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |