GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC 32/5 mm

Prekės Nr.: 215560 32/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Softcut®
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas Weldon kotas
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    įrankių keitimas PowerCard
    Iškyšos ilgis L1 50 mm
    Bendras ilgis Lviso 110 mm
    Koto ⌀ Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 29 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 61 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 62 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,9 mm
    Nuožulos kampas αmax 0,65 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 26,5 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1335..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215560 32/5
    EAN / GTIN 4045197408969
    Gamintojo numeris 215560 32/5

    Aprašymas

    Modelis:

    Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja karta labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

    Paskirtis:

    Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

    Atsarginė dalis:

    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Pastaba:

    Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 2,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį