{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | MTC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 154 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 0,8 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,4 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 71,95 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | AP.. 1805.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215160 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197349347 | |
Gamintojo numeris | 215160 80/7 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |