{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 120 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,52 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 54,95 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Produkto numeris | 215160 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197349316 | |
Gamintojo numeris | 215160 63/6 |