{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 63 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.. 130708 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215122 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861467 | |
Gamintojo numeris | 215122 125/12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 125/12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 | 40 |
Bendras ilgis Lviso | 63 | 63 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 | 125 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 12 | 10 |