GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 100/9 mm

Prekės Nr.: 215122 100/9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Tang
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 9
    Koto tipas su kiauryme
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Griovelių frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 12 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LO.. 130708
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219882 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215122 100/9
    EAN / GTIN 4045197861443
    Gamintojo numeris 215122 100/9

    Aprašymas

    Modelis:

    Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį