GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

Prekės Nr.: 215122 50/5
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Tang
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 12 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.. 130708
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215122 50/5
EAN / GTIN 4045197861382
Gamintojo numeris 215122 50/5

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą. Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
556,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
433,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
502,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
426,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
351,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
521,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
frezų naudojimas Griovelių frezavimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas Kampų frezavimas Griovelių frezavimas
Bendras ilgis Lviso 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LO.. 130708 SO.. 1205.. SO.. 1205.. SOMT 09T304 AP.. 16.. SOMT 09T304 LO.U0904..
Koto tipas su kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme su kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai 90 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį