ANGX 10T308ZEER ST1400

Prekės Nr.: 213066 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 074 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ANGX 10T308ZEER
Tipas ST1400
Kietlydinys HB9540
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 1,6 mm
Pastūma fz per dantį 0,9 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213066 ST1400
EAN / GTIN 4062406355456
Gamintojo numeris 213066 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
180
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį