{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 94 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,87 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 39,55 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Gamintojo numeris | 213006 52/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double greitaeigė freza 52/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
281,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |