GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

Prekės Nr.: 213006 50/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 40 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 90 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,2 mm
Nuožulos kampas αmax 0,92 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 37,55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU094812
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Fz Helix 0,8
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213006 50/5
EAN / GTIN 4062406266745
Gamintojo numeris 213006 50/5

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
393,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm 22 mm
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai 20 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU094812 ANGX10T308ZE.R
Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm 50 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm 98 mm
Nuožulos kampas αmax 0,92 laipsniai 0,47 laipsniai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį