GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Prekės Nr.: 213000 25/2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Weldon kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 15 mm
Iškyšos ilgis L1 39 mm
Bendras ilgis Lviso 95 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1,2 mm
Nuožulos kampas αmax 2,74 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 12,55 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XOMU094812
Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213000 25/2
EAN / GTIN 4062406266349
Gamintojo numeris 213000 25/2

Aprašymas

Modelis:

Įrankių sistema su išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,8 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Iškyšos ilgis L1 39 mm 39 mm 36 mm 39 mm
Koto tipas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas Weldon kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 15 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm
Produkto rūšis Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza Kopijavimo freza

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį