{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 111 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 130 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,39 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 44,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 120408 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 12 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212910 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197514356 | |
Gamintojo numeris | 212910 66/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking greitaeigė freza 66/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
406,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
443,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |