{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 84 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,15 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,51 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 33,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 09T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 9 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212910 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321008 | |
Gamintojo numeris | 212910 50/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking greitaeigė freza 50/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |