{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,15 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 54 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,15 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,93 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 18,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 09T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Gamintojo numeris | 212905 35/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking greitaeigė freza 35/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo sriegis M | M16 | M16 |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | 47 mm |
⌀ D3 | 19 mm | 23 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 54 mm | 58 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Nuožulos kampas αmax | 0,93 laipsniai | 1,68 laipsniai |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |