{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | FeedKing | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 42 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 43 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,85 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,64 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,5 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 120408 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Gamintojo numeris | 212905 32/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feedking greitaeigė freza 32/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
174,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 11 mm | 16 mm | 16 mm |
Nuožulos kampas αmax | 1,64 laipsniai | 5,37 laipsniai | 3,71 laipsniai |