GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/3mm

Prekės Nr.: 212809 30/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 18 mm
Bendras ilgis Lviso 47 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 2,23 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 15,43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.090416
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212809 30/3
EAN / GTIN 4045197939166
Gamintojo numeris 212809 30/3

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį