{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Pjovimo technika | HPC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 36 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 38 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,29 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Gamintojo numeris | 212809 25/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
230,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 15 mm |
Nuožulos kampas αmax | 3,29 laipsniai | 2,02 laipsniai | 2,74 laipsniai |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,43 mm | 8,5 mm | 12,55 mm |