{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 39 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 38 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 3,29 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 10,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212807 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939029 | |
Gamintojo numeris | 212807 25/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iškyšos ilgis L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 10,6 mm | 15 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |